Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12x Marston-Domsel MD-Fett-Spray-Weiss 400ml Dose


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Ansicht von vorn
Ansicht von vorn
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     96228-MSP.WF.Y400
Hersteller:
     Marston-Domsel
Herst.-Nr.:
     MSP.WF.Y400
EAN/GTIN:
     4016673007082
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Batterie-Pol-Fett
Batteriepol-Fett
Batteriepolfett
batterie pol fett

Marston-Domsel MD-Fettspray Weiss

MD-Fettspray Weiss ist ein wasserverdrängendes Mehrzweckfett mit weißen lithiumversteiften Schmierstoffen.

?Produkteigenschaften

  • ?Außerordentlich haftfähig, kein Abreißen des Schmierfilms
  • Schmiert alle metallischen, bewegliche Teile und Gleitflächen
  • Auch für technische Kunststoffe und Plaste einzusetzen
  • Für den Einsatz an laufenden Maschinen geeignet
  • Metallfrei, nicht schmutzender Langzeitschutz
  • Schwitz-, spritz- und salzwasserbeständig
  • Temperaturfest von -40°C bis +140°C
  • Korrosionshemmend

?Anwendungsgebiete

Im gesamten Kfz-Bereich, in Reparatur- und Instandhaltungsbetrieben aller Art. MD-Fettspray Weiss ist geeignet als Batteriepolfett, Trennmittel und Konservierer.

Weitere Informationen:
Zollwarentarifnummer:
34031990
GHS:
GHS02 | GHS07 | GHS09
Inhalt:
4800 ml
Weitere Suchbegriffe: Fett-Spray, Trennmittel, Konservierungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,36*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 4.800 Milliliter (ab € 0,02008* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 122,02*
€ 145,20
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 120,88*
€ 143,85
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 114,95*
€ 136,79
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 111,93*
€ 133,20
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 96,36*
€ 114,67
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.