Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12x Marston-Domsel MD-Silikon-Spray 400ml Dose


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Ansicht von vorn
Ansicht von vorn
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     96228-MSP.SIL.Y400
Hersteller:
     Marston-Domsel
Herst.-Nr.:
     MSP.SIL.Y400
EAN/GTIN:
     4016673005309
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Silikonspray
silikonspray 400 ml
silikonspray
silikonspray marston-domsel

Marston-Domsel MD-Silikon-Spray

MD-Silikon-Spray ist ein fettfreies Schutz-, Gleit-, Trenn- und Pflegemittel für Kunststoffe, Holz, Gummi und Metalle.

Produkteigenschaften

  • Schmiert fleckenfrei und unsichtbar
  • Sauberer, nicht harzender Gleitfilm
  • Gute Oberflächenbeschaffenheit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Schützt gegen Oxydation und Korrosion
  • Gute elektrische Widerstandsfähigkeit
  • Wasserabweisend und antistatisch

Anwendungsgebiete
In der Papier- und Holzverarbeitung verhindert es den Aufbau von Klebstoffresten an Pressen und Führungen. Die Behandlung von Schnittleisten, -kanten und -werkzeugen gewährleistet ein leichtes, sauberes Schneiden. Auf dem Gebiet der Fördertechnik wird das Anhaften von Gütern an Förderbändern, Rinnen, Gleitbahnen und Rutschen verhindert. Silikonspray isoliert, schützt und pflegt mit guter Gleitwirkung Kunststoff-, Gummi- und Metallteile. Schützt Elektrokontakte vor Feuchtigkeit, Gummiteile werden gepflegt, verspröden nicht, frieren und kleben nicht an, Kunststoffteile erhalten einen guten Glanz und werden nicht brüchig, macht klemmende und quietschende Teile wieder gängig und ist ein ausgezeichnetes Trennmittel beim Formen- und Spritzgießen. Geeignet als Montagehilfe bei Schlauchverbindungen.

Weitere Informationen:
Zollwarentarifnummer:
34039900
GHS:
GHS02
Inhalt:
4800 ml
GHSSIGNAL:
G

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Silikon, Gleitmittel, Pflegemittel, Korrosionsschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 4.800 Milliliter (ab € 0,00941* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 59,15*
€ 70,39
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 58,76*
€ 69,92
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 56,83*
€ 67,63
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 55,41*
€ 65,94
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 55,10*
€ 65,57
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 45,13*
€ 53,70
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.