Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12x Marston-Domsel MD-SIL Aluminium 200ml Automatikkartusche


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Ansicht von vorn
Ansicht von vorn
Artikel-Nr.:
     96228-MSI.A.K200
Hersteller:
     Marston-Domsel
Herst.-Nr.:
     MSI.A.K200
EAN/GTIN:
     4016673008959
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Silicon
Silikon
silicon marston
silicon

Marston-Domsel MD-SIL Silikon-Dichtmasse 200ml Automatikkartusche

Die hochwertige Einkomponenten-Silikon-Dichtmasse vulkanisiert bei Raumtemperatur. Ausgezeichnete Kälte-, Hitze- und Alterungsbeständigkeit mit einem ausgedehnten Anwendungsspektrum.

  • Optimale Durchhärtegeschwindigkeit (3 mm/24 Stunden)
  • Sparsam im Verbrauch
  • Einfache Verarbeitung
  • Packungsinhalt: 12 Kartuschen mit jeweils 200ml

Produktbeschreibung

MD -SIL ist ein hochwertiges, 1-komponentiges Dichtmittel, welches bei Raumtemperatur zu einem Silikon-Kautschuk ausvulkanisiert. MD-SIL bleibt elastisch mit hoher Adhäsion und kann somit dynamische Belastungen wie z.B. Stöße und Vibrationen standhalten. MD-SIL ersetzt herkömmliche Feststoffdichtungen und kann universell eingesetzt werden. MD -SIL besitzt eine sehr hohe Temperaturbeständgkeit von -60°C bis +230°C, rot bis +300°C.

Einsatzgebiete

Automobilbereich (für Ölwanne, Getriebe), Kühlschrankindustrie, Schifffahrtsindustrie, Caravanbau, viele Bereiche im Haushalt, Traktorenbau, Motoren- und Elektroindustrie, Turbinen- und Kernkraftwerke, Maschinen- und Getriebebau, Bergbau, chemische- und petrochemische Industrie, Gas-, Wasser- und Elektrizitätswerke u.v.a. Möglichkeiten.

Weitere Informationen:
Zollwarentarifnummer:
32141010
GHS:
none
Inhalt:
2400 ml
Farbe:
aluminium
Weitere Suchbegriffe: aluminium silicone, Einkomponenten-Silikon-Dichtmasse, 1-komponentiges Dichtmittel, hitzebeständig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 143,67*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2.400 Milliliter (ab € 0,05987* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 178,92*
€ 212,91
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 176,28*
€ 209,77
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 173,74*
€ 206,75
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 168,91*
€ 201,00
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 143,67*
€ 170,97
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.