Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12x MD-2K MS Polymer grau Doppelspritze 65g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Ansicht von vorn
Ansicht von vorn
Artikel-Nr.:
     96228-MMS.2K.G.S50
Hersteller:
     Marston-Domsel
Herst.-Nr.:
     MMS.2K.G.S50
EAN/GTIN:
     4016673012086
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Komponentenkleber
Komponentenklebstoff
MS-Polymer Kleber
MS-Polymer Klebstoff

Marston-Domsel MD-MS 2K Polymer grau

12x 65g Doppelspritze

Eigenschaften


MD MS 2K Polymer ist ein hochwertiger Klebstoff auf der Basis von MS Polymeren.
UV-, wetter-, wasser-, feucht- und chlorbeständig.
MD MS 2K POLYMER weist eine sehr gute Haftung auf vielen Untergründen auf, in den meisten Fällen ohne Primer.

Die Temperaturbeständigkeit liegt bei -40°C bis +100°C.
Shore Härte A 40 DIN 53505.

Vollständige Aushärtung, grau nach 1 Stunde, herkömmliches MS Polymer (3 mm) in 24 Stunden.
Handfest in 15 Minuten.

  • Schnellere, kontrollierte Durchhärtung durch 2K System
  • Aushärtung ohne Luftfeuchtigkeit auch bei großen Flächen
  • Frei von Isocyanat und Silikon
  • Überlackier- und überstreichbar
  • Dauerelastisch
  • Nass auf nass verwendbar
  • Gute Beständigkeit gegen: Öle, Fette, Wasser, aliphatische Lösungsmittel

Anwendung

  • großflächige Verklebung ohne Luftfeuchtigkeitszufuhr
  • dichten und kleben in Metallkonstruktionen

spannungsfreies Kleben zwischen Metallen, Kunststoffen (außer PE, PP, PTFE und Silikonen),


Harthölzern, im Waggon-, Container-, Schiff-, Karosserie- und Fahrzeugbau

Weitere Informationen:
Zollwarentarifnummer:
32141010
Inhalt:
780 g
Weitere Suchbegriffe: MS-Polymer-Dichtstoff, komponentenkleber, 2-Komponenten Polymer, MS-Polymer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 116,39*
1 Paket enthält 780 Gramm (ab € 0,11763* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 116,39*
€ 138,50
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 116,13*
€ 138,19
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 110,93*
€ 132,01
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 110,57*
€ 131,58
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 91,75*
€ 109,18
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.