Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20x MD-2K MS Polymer grau Doppelspritze 500g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Ansicht von vorn
Ansicht von vorn
Artikel-Nr.:
     96228-MMS.2K.G.S400
Hersteller:
     Marston-Domsel
Herst.-Nr.:
     MMS.2K.G.S400
EAN/GTIN:
     4016673011874
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Komponentenkleber
Komponentenklebstoff
MS-Polymer Kleber
MS-Polymer Klebstoff

Marston-Domsel MD-MS 2K Polymer grau

6x 500g Doppelspritze

Produktdetails

MD MS 2K Polymer ist ein hochwertiger Klebstoff auf der Basis von MS Polymeren.
UV-, wetter-, wasser-, feucht- und chlorbeständig.
MD MS 2K POLYMER weist eine sehr gute Haftung auf vielen Untergründen auf,
in den meisten Fällen ohne Primer.

Die Temperaturbeständigkeit liegt bei -40°C bis +100°C.
Shore Härte A 40 DIN 53505.

Vollständige Aushärtung, grau nach 1 Stunde, schwarz nach 4 Stunden - herkömmliches MS Polymer (3 mm) in 24 Stunden. Handfest in 15 Minuten.
D-MS 2K Polymer ist ein hochwertiger Kleb- und Dichtstoff auf der Basis von MS Polymeren.

  • Schnellere, kontrollierte Durchhärtung durch 2K System
  • Aushärtung ohne Luftfeuchtigkeit auch bei großen Flächen
  • Frei von Isocyanat und Silikon
  • Überlackierbar und überstreichbar
  • Dauerelastisch
  • Nass auf nass verwendbar
Weitere Informationen:
Zollwarentarifnummer:
32141010
Inhalt:
10000 g
Weitere Suchbegriffe: MS-Polymer-Dichtstoff, komponentenkleber, 2-Komponenten Polymer, MS-Polymer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 377,46*
1 Paket enthält 10.000 Gramm (ab € 0,03118* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 377,46*
€ 449,18
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 376,85*
€ 448,45
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 369,24*
€ 439,40
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 351,21*
€ 417,94
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 311,80*
€ 371,04
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.