| |
|
| Artikel-Nr.: 96228-MMS.2K.G.S25 Herst.-Nr.: MMS.2K.G.S25 EAN/GTIN: 4016673012079 |
| | | |
|
| | |
| Marston-Domsel MD-MS 2K Polymer grau 12x 35g Doppelspritze Eigenschaften MD MS 2K Polymer ist ein hochwertiger Klebstoff auf der Basis von MS Polymeren. UV-, wetter-, wasser-, feucht- und chlorbeständig. MD MS 2K POLYMER weist eine sehr gute Haftung auf vielen Untergründen auf, in den meisten Fällen ohne Primer. Die Temperaturbeständigkeit liegt bei -40°C bis +100°C. Shore Härte A 40 DIN 53505. Vollständige Aushärtung, grau nach 1 Stunde, herkömmliches MS Polymer (3 mm) in 24 Stunden. Handfest in 15 Minuten. - Schnellere, kontrollierte Durchhärtung durch 2K System
- Aushärtung ohne Luftfeuchtigkeit auch bei großen Flächen
- Frei von Isocyanat und Silikon
- Überlackier- und überstreichbar
- Dauerelastisch
- Nass auf nass verwendbar
- Gute Beständigkeit gegen: Öle, Fette, Wasser, aliphatische Lösungsmittel
Anwendung - großflächige Verklebung ohne Luftfeuchtigkeitszufuhr
- dichten und kleben in Metallkonstruktionen
- spannungsfreies Kleben zwischen Metallen, Kunststoffen (außer PE, PP, PTFE und Silikonen), Harthölzern, im Waggon-, Container-, Schiff-, Karosserie- und Fahrzeugbau
Weitere Informationen: | | Zollwarentarifnummer: | 32141010 | Inhalt: | 420 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 96228 | | | | | | € 6,30* | ab € 53,96* | € 68,34* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 83,86* | € 106,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 96228 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 420 Gramm (ab € 0,12848* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 96228 | | Versand: Lager 96228 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,30* | | ab € 110,00* | € 10,80* | | ab € 220,00* | € 12,25* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 96228 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|