Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24x Marston-Domsel MD-Mix Reparatur-Kit Kupfer 56g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Ansicht von vorn
Ansicht von vorn
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     96228-MIX.K.56
Hersteller:
     Marston-Domsel
Herst.-Nr.:
     MIX.K.56
EAN/GTIN:
     4016673007495
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Füllspachtel
füllspachtel

Marston-Domsel MD-Mix Reparatur-Kit Kupfer

MD-mix repariert Fehlbohrungen, Risse und ausgebrochene Gewinde an Metall, Holz und Kunststoff.

?Produktbeschreibung
MD-mix ist einfach in der Anwendung. Das Material wird wie Knetmasse verarbeitet. MD-mix besitzt eine extrem hohe Shore Härte D von 80 (Beton 60). MD-mix kann mechanisch bearbeitet werden.

  • Füllt Risse und Löcher
  • Temperaturbeständig bis +180°C, kurzfristig bis +300°C
  • Für die Reparaturen an Ort und Stelle

?Technische Daten

  • Basis: ?Epoxyharz Kupfer gefüllt
  • ?Farbe (gemischt): ?Kupfer
  • ?Topfzeit Min. ca.?: 4 - 7
  • ?Handfestigkeit min (Temperaturabhängig)?: 10 bis 15
  • ?Endfestigkeit h: ?24
  • ?Verarbeitungstemperatur: ?+10°C bis +30°C
  • ?Aushärtungstemperatur: ?+6°C bis +30°C
  • ?Zugscherfestigkeit (DIN 53283) N/mm²: 7,0
  • Mischungsverhältnis: 1:1
  • Shore Härte D: ?82
  • ?Schrumpfung %: ?ca. 0,05
  • ?Wärmeleitfähigkeit W/mK: ?0,70 W/m-K
  • ?Elektrische Durchschlagsfähigkeit kv/mm: 3,0 kV/mm
  • ?Klebespaltüberbrückung: ?15mm
  • ?Einsatzmöglichkeiten: Zur schnellen Reparatur an Rohren und Bögen, Warm- und Kaltwasserleitungen, Kupferrinnen und Blechen, Wassertanks und Flanschen.

Signalwort ACHTUNG
Gefahrenhinweise

  • H315 Verursacht Hautreizungen.
  • H319 Verursacht schwere Augenreizung.
  • H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise

  • P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P280 Schutzhandschuhe / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
  • P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P501 Inhalt/Behälter gemäß lokalen/nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

Weitere Informationen:
Zollwarentarifnummer:
35061001
GHS:
GHS07
Inhalt:
1344 g
Farbe:
kupfer
Basis:
Epoxidharz/Kupfer gefüllt
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Epoxidharz, Kitt, Reparatur Kitt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 119,07*
1 Paket enthält 1.344 Gramm (ab € 0,06971* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 119,07*
€ 141,69
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 118,45*
€ 140,96
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 113,12*
€ 134,61
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 111,65*
€ 132,86
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 93,68*
€ 111,48
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.