|  |
 |
| Artikel-Nr.: 96228-MIX.A.56 Herst.-Nr.: MIX.A.56 EAN/GTIN: 4016673004814 |
| | | |
|
|  |  |
 | Marston-Domsel MD-Mix Reparatur-Kit Aluminium 56g MD-mix repariert Fehlbohrungen, Risse und ausgebrochene Gewinde an Metall, Holz und Kunststoff. ?Produktbeschreibung MD-mix ist einfach in der Anwendung. Das Material wird wie Knetmasse verarbeitet. MD-mix besitzt eine extrem hohe Shore Härte D von 80 (Beton 60). MD-mix kann mechanisch bearbeitet werden. - Füllt Risse und Löcher
- Temperaturbeständig bis +180°C, kurzfristig bis +300°C
- Für die Reparaturen an Ort und Stelle
Anwendungsbeispiele ?Ausbessern von Fehlbohrungen, Löchern in Rohren, Lunkern und sämtlichen Rissen an Metall, Holz und Kunststoff. Eine mechanische Bearbeitung ist nach kurzer Zeit möglich. Teile können geschliffen, gefräst, gebohrt und überlackiert werden. Signalwort ACHTUNG Gefahrenhinweise - H315 Verursacht Hautreizungen.
- H319 Verursacht schwere Augenreizung.
- H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweise - P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
- P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P280 Schutzhandschuhe / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
- P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P501 Inhalt/Behälter gemäß lokalen/nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.
Weitere Informationen:  |  | Zollwarentarifnummer: | 35061000 | GHS: | GHS05 | GHS07 | GHS09 | Inhalt: | 56 g | Farbe: | aluminium | Basis: | Epoxidharz Aluminium gefüllt | Gefahrstoff: | k.A. |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Epoxidharz, Kitt, Reparatur Kitt |
|  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 96228 | |  | | 1 |  | € 6,70* | ab € 4,69* | € 6,90* |  |  |  |  | | 20 Tage |  | | 24 |  | € 7,95* | ab € 6,37* | € 8,03* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 96228 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Dose enthält 56 Gramm (ab € 0,08375* pro Gramm) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 96228 |  | Versand: Lager 96228 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,70* |  | ab € 60,00* | € 7,12* |  | ab € 115,00* | € 10,80* |  | ab € 220,00* | € 12,45* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 96228 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|