| |
|
| Artikel-Nr.: 96228-MGL.EVO4.F20 Herst.-Nr.: MGL.EVO4.F20 EAN/GTIN: 4016673014233 |
| | | |
|
| | |
| Marston-Domsel MD-Rapidkleber EVO 4 hochviskos (ca. 2400 - 2600 mPa.s) - Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +100 °C
- Spaltfüllvermögen: 0,35 mm
- Transparente, farblose bis hellgelbe Flüssigkeit
Das Produkt EVO 4ist ein Cyanacrylat-Klebstoff mit geringer Ausblühung und geringem Geruch, der für die Montage einer Vielzahl von Kunststoffen, Metallen und Gummiarten entwickelt wurde. Es wurde speziell für die Montage schwer zu verklebender Materialien entwickelt und eignet sich besonders zum Verkleben von porösen oder saugfähigen Materialien wie Holz, Papier, Leder und Stoff. Es polymerisiert stark mit der Luftfeuchtigkeit, härtet schnell aus und erfüllt die höchsten Industriestandards. Das Produkt EVO 4 enthält kein Lösungsmittel und wird in anspruchsvollen Anwendungen eingesetzt, bei denen sehr gute Leistungseigenschaften erforderlich sind. Dazu gehören die Beständigkeit gegenüber den meisten Arten von Umwelteinflüssen, mäßiger Hitze, Alterung und vielen verschiedenen Chemikalien sowie eine hohe Festigkeit und Ermüdungsbeständigkeit. Besondere Kennzeichnung bestimmter Gemische EUH202 Cyanacrylat. Gefahr. Klebt innerhalb von Sekunden Haut und Augenlider zusammen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Weitere Informationen: | | Zollwarentarifnummer: | 35061000 | Inhalt: | 240 g | Konsistenz: | hochviskos |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, sekundenkleber marston, cyanacrylat klebstoff, Rapidkleber, CA-Kleber |
| | |
| |