Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12x 20g Marston-Domsel MD-Rapidkleber EVOLUTION EVO1


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ansicht von vorn
Ansicht von vorn
Ansicht von vorn
Artikel-Nr.:
     96228-MGL.EVO1.F20
Hersteller:
     Marston-Domsel
Herst.-Nr.:
     MGL.EVO1.F20
EAN/GTIN:
     4016673014172
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Cyanacrylat Klebstoff
Cyanacrylat-Kleber
Cyanacrylatkleber
Cyanacrylatklebstoff

Marston-Domsel MD-Rapidkleber EVO 1

niedrigviskos (ca. 25 - 55 mPa.s)

  • Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +100 °C
  • Spaltfüllvermögen: 0,1 mm
  • Transparente, farblose bis hellgelbe Flüssigkeit
Das Produkt EVO 1ist ein Cyanacrylat-Klebstoff mit geringer Ausblühung und geringem Geruch, der für die Montage einer Vielzahl von Kunststoffen, Metallen und Gummiarten entwickelt wurde.
Es wurde speziell für die Montage schwer zu verklebender Materialien entwickelt und eignet sich besonders zum Verkleben von porösen oder saugfähigen Materialien wie Holz, Papier, Leder und Stoff.
Es polymerisiert stark mit der Luftfeuchtigkeit, härtet schnell aus und erfüllt die höchsten Industriestandards.
Das Produkt EVO 1 enthält kein Lösungsmittel und wird in anspruchsvollen Anwendungen eingesetzt, bei denen sehr gute Leistungseigenschaften erforderlich sind.
Dazu gehören die Beständigkeit gegenüber den meisten Arten von Umwelteinflüssen, mäßiger Hitze, Alterung und vielen verschiedenen Chemikalien sowie eine hohe Festigkeit und Ermüdungsbeständigkeit.

Besondere Kennzeichnung bestimmter Gemische
EUH202 Cyanacrylat. Gefahr. Klebt innerhalb von Sekunden Haut und Augenlider zusammen.
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
Weitere Informationen:
Zollwarentarifnummer:
35061000
Inhalt:
240 g
Konsistenz:
niedrigviskos
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 240 Gramm (ab € 0,20292* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 62,51*
€ 74,39
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 60,04*
€ 71,45
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 59,21*
€ 70,46
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 48,70*
€ 57,95
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.