| |
|
| Artikel-Nr.: 96228-MET.S25 Herst.-Nr.: MET.S25 EAN/GTIN: 4016673000090 |
| | | |
|
| | |
| Marston-Domsel MD-met Flüssigmetall-Epoxidharz 25ml MD-met Flüssigmetall repariert Fehlbohrungen, Risse und ausgebrochene Gewinde an Metall, Holz und Kunststoff. Produktbeschreibung MD-met ist einfach in der Anwendung. MD-met besitzt eine hohe Festigkeit und Temperaturbeständigkeit bis 120 °C. - Füllt Risse und Löcher
- Universell Einsetzbar
- Für die Reparatur an Ort und Stelle
Anwendungsbeispiele Ausbessern von Fehlbohrungen, Lunkern und sämtlichen Rissen an Metall, Holz und Kunststoff. Eine mechanische Bearbeitung ist nach kurzer Zeit möglich. Teile können geschliffen, gefräst, gebohrt und überlackiert werden. Weitere Informationen: | | Zollwarentarifnummer: | 35061000 | GHS: | GHS07 | GHS09 | Inhalt: | 250 ml |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Epoxidharz |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 5,31* | € 6,80* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 5,53* | € 7,00* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 5,56* | € 7,66* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 5,64* | € 7,76* | | | | Lager 96228 | | | | 1 | | pro Packung | € 6,30* | ab € 45,52* | € 57,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 96228 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 250 Milliliter (ab € 0,18208* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 96228 | | Versand: Lager 96228 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,30* | | ab € 110,00* | € 10,80* | | ab € 220,00* | € 12,25* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 96228 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|