| |
|
| Artikel-Nr.: 96228-MBL.650.F250 Herst.-Nr.: MBL.650.F250 EAN/GTIN: 4016673009130 |
| | | |
|
| | |
| Marston-Domsel Buchsen- & Lagerbefestigung 650.648 Produktbeschreibung - ?Schnelle Aushärtung
- Beständig gegen viele Medien
- Sehr hohe Festigkeit, auch an leicht verölten Fügeteilen
Technische Daten - ??Farbe: ?Grün
- ?Viskosität (25°C) (mPa.s): 400 - 600
- ?Dichte (25°C): ?1,10
- ?Temperaturbeständigkeit: ?-55°C bis +175°C
- ?Max. Spaltfüllvermögen (mm): ?0,15
- ?Losbrechmoment (DIN EN ISO 10964)(N.m): ?30 - 35
- ?Scherfestigkeit (DIN54452) (N/mm²): ?20 - 30
- ?Handfestigkeit: ?2 - 5 Minuten
- ?Funktionsfestigkeit: ?1 - 3 Stunden
- ?Endfestigkeit: ?12 Stunden
- ?Lagerzeit: ?12 Monate
- ?Maximale Gewindegröße: ?M20
- ?Festigkeitsklasse (DIN 30661): ?3
Signalwort ACHTUNG Gefahrenhinweise - H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H315 Verursacht Hautreizungen.
- H319 Verursacht schwere Augenreizung.
- H335 Kann die Atemwege reizen.
- H413 Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweise - P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
- P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
- P280 Schutzhandschuhe / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
- P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasserspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsennach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P405 Unter Verschluss aufbewahren.
- P501 Inhalt/Behälter gemäß lokalen/nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.
Weitere Informationen: | | Zollwarentarifnummer: | 35061000 | GHS: | GHS07 | Inhalt: | 1500 ml | Konsistenz: | mittelviskos | Festigkeitsgrad: | hochfest |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: buchsenkleber, Buchsenbefestigung, Lagerbefestigung, Wellen, Lager, Buchsen, Befestigung |
| | |
| |