Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanremo DICHTSPRAY Elastische, sprühbare Dichtmasse GRAU 400ml


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Ansicht von vorn
Ansicht von vorn
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     96228-Gdicht1
Hersteller:
     sanremo
Herst.-Nr.:
     Gdicht1
EAN/GTIN:
     4260646319768
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtmasse
Dichtungspaste
Faserdichtmasse
Allesdichterspray

Produktdetails

  • Elastischer, sprühbarer Dichtstoff
  • Für Innen- und Außenbereich
  • Überlackierbar
  • Dauerelastisch
  • Für Dach-, Wand- u. Bodenbereich
  • Hohe Abriebfestigkeit
  • Alterungsbeständig
  • Schnelle Trocknung

Produktbeschreibung

SANREMO DICHTSPRAY ist eine bitumenfreie Dichtungsmasse auf Kautschuk-Harz-Basis, silikonfrei. Nach dem Trocknen der Beschichtung ergibt sich ein haftfähiger, elastischer Schutzbelag der atmosphärischen und mechanischen Belastungen (z.B. Steinschlag) widersteht. SANREMO DICHTSPRAY Dichterspray besitzt einen guten Anti-Dröhneffekt.

Anwendung

Nachbehandlung / Abdichtung von feinsten Rissen und Überlappungen an schwer zugänglichen Bereichen z.B. Nischen, Ecken, Kanten usw. Für die Ausbesserung von Beschichtungen an Fahrzeugunterböden, Abwasser- und Abflussrohren, Lüftungsschächten, Kellerschächten, Dachrinnen, Wohnwagen, Wohnmobilen, Boote, Dachbereich, Fenster, Teichfolien, uvm.

Eine weitere Anwendung ist die Beschichtung der Innenseiten von Türen, Kofferraumdeckeln usw. zur Beseitigung von Dröhngeräuschen.

Vor der Verarbeitung ein Verträglichkeitstest / Vorversuch mit dem zu besprühenden Untergrund durchführen, um eine mögliche Unverträglichkeit zwischen dem Untergrund und SANREMO DICHTSPRAY fest zu stellen. Ist ein Farbauftrag nach der Durchtrocknung geplant,
muß im Vorfeld ein Verträglichkeitsversuch mit Farbe und SANREMO DICHTSPRAY durchgeführt werden,
um eine mögliche Unverträglichkeit fest zu stellen.

Weitere Informationen:
Zollwarentarifnummer:
38249996
GHS:
GHS02 | GHS07 | GHS09
Inhalt:
400 ml
Farbe:
grau
GHSSIGNAL:
G

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Dichtspray, Dichtungsspray, dichtmasse spray, dichtungspaste, sanremo dichtspray, Dichtungsmasse, 1K Dichtstoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,35*
  
Preis gilt ab 7.500 Dosen
1 Dose enthält 400 Milliliter (ab € 0,01088* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 6,41*
€ 7,63
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 5,80*
€ 6,90
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 5,70*
€ 6,78
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 5,54*
€ 6,59
pro Dose
ab 50 Dosen
€ 5,36*
€ 6,38
pro Dose
ab 7500 Dosen
€ 4,35*
€ 5,18
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.