| |
|
| Artikel-Nr.: 96228-Bau_1 Herst.-Nr.: Bau_1 EAN/GTIN: 4260646317047 |
| | |
|
| | |
| Produktdetails - Kleben und Dichten im Baubereich
- Metall, Holz, Holzwerkstoffe
- Kunststoffe, Glas, Dämmstoffe, uvm.
- Spiegel, Verbundwerkstoffe uvm.
- Dauerelastische Verklebungen
- Silikon- und polyurethanfrei
- Härtet auch unter Wasser aus
- Lösemittelfrei
Produktbeschreibung SANREMO BAUKLEBER 40, speziell für die Anforderungen im Baubereich, Trockenbau: Elastisch aushärtend. Entkoppelnde Verklebungen zur Aufnahme von Schwingungen und Verformungen (z.B. Ständerprofile im Trockenbau ). Einsetzbar im Innen- und Außenbereich. SANREMO BAUKLEBER 40 ist als Klebstoff und Dichtstoff einsetzbar. SANREMO BAUKLEBER 40: Bietet eine ausgezeichnete Haftung auf Holz, Holzwerkstoffen, Verbundwerkstoffe, Metallen wie: Aluminium, Eisen, Stahl, Kupfer, verschiedene Plastiksorten / Kunststoffsorten, Glas, Spiegel, Dämmstoffe uvm. - Gutes Auspressverhalten, auch bei niedrigen Temperaturen
- Ausgezeichnetes Standvermögen, auch in vertikalen Fugen
- Gute Haftung auch auf feuchten Untergründen
- Ausgezeichnete mechanische Eigenschaften, hohe Härte
- Umweltfreundlich: lösemittel-, isocyanat- und silikonfrei
- Chemisch neutral und geruchlos
- Kann mit den meisten auf Epoxid, Polyurethan oder Wasser basierenden Farben und Lacken überstrichen werden
- Schrumpfung beim Aushärten unter 1%
- Sehr gute Wetter- und Alterungsbeständigkeit, UV - beständig
- Chemische Beständigkeit: Gute Beständigkeit: Wasser, aliphatische Lösemittel, Mineralöle, Fette, verdünnte anorganische Säuren und Basen
Schlechte Beständigkeit oder unbeständig: Aromatische Lösungsmittel, konzentrierte Säuren, chlorierte Kohlenwasserstoffe. Anwendungsgebiete - Abdichtungen und Kleben verschiedenster Materialien
- Plattenkleben und Dachbedeckungen, Kleben von vibrationsbelastenden Konstruktionen, Trockenbau: Ständerprofile auf Fliesen, zur Befestigung am Baukörper, alternativ zum Schrauben.
- Abdichtungen in Vakuumsystemen, Druckluftsystemen, Container, Tanks, Silos, Aluminiumkonstruktionen, Kühllagerbau uvm.
Weitere Informationen: | | Zollwarentarifnummer: | 32141010 | Inhalt: | 290 ml | Farbe: | weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |