| |
|
| Artikel-Nr.: 96228-90303 Herst.-Nr.: 90303 EAN/GTIN: 4260020947259 |
| | | |
|
| | |
| Sanremo Edelstahl Spray Korrosionsschutz Produktdetails - Hohe Chemikalienbeständigkeit
- Stark witterungsbeständig
- Abriebfest
- Schützt vor erneuter Korrosion
- Dekorativer Einsatz auf Grund der Farbgebung
- Optische Aufwertung
- Hoch hitzebeständig
Produktbeschreibung Sanremo Edelstahl Spray, ist ein hitze-, witterungsbeständiger und kathodischer Korrosionsschutz mit gleichzeitiger Kunststoffbeschichtung, welche eine hohe Abriebfestigkeit sicherstellt. Haftet sicher auf Metall, Stein, Glas, Pappe, Holz und vielen Kunststoffen. Diese schnelltrocknende Beschichtung ist hitzebeständig bis +300 °C. Ideal für alle Ausbesserungsarbeiten auf Edelstahloberflächen und für Dekorationszwecke. Anwendung Oberfläche von Schmutz, Staub und Rost befreien. Dose gut schütteln, bis Rührkugel gleichmäßig auf- und absteigt. Auch während der Arbeit regelmäßig wieder aufschütteln. Um optimales Sprühbild und Entleerung zu gewährleisten, muss die Dose min. Raumtemperatur haben. Aus 20cm Entfernung auf trockene Oberfläche im Kreuzgang auftragen. Weitere Informationen: | | Zollwarentarifnummer: | 34031990 | GHS: | GHS02 | GHS07 | Inhalt: | 4800 ml | GHSSIGNAL: | G |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Edelstahl-Spray, Edelstahl, Korrosionsschutz |
| | |
| |