Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12x Sanremo Silikon Schmierstoff 400ml Spraydose


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Ansicht von vorn
Ansicht von vorn
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     96228-89417
Hersteller:
     Sanremo4you
Herst.-Nr.:
     89417
EAN/GTIN:
     4260020947204
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Silikonspray
silikonspray 400 ml
silikonspray

Sanremo Silikon Schmierstoff

Produktdetails

  • Wasserabweisend – imprägnierend
  • Wirkt isolierend – verhindert Kriechströme
  • Klebt nicht – fleckt nicht
  • Weiter Temperatur – Einsatzbereich: -40°C bis +250°C
  • Bildet stabilen Schmier- und Trennfilm
  • Mineralölfrei

Produktbeschreibung

Sanremo Silikonschmierstoff ist ein hochwertiges, wasserabweisendes und mineralölfreies Gleit-, Schmier-,Trenn- und Pflegemittel für Gummi, Kunststoff, Holz und Leder aber auch Metall, Glas, Textil usw. Dringt in poröse Kunststoffe, Gummi, Holz und Stoffoberflächen ein, schmiert und imprägniert . Gummi und vulkanisierte Teile werden nicht nur aufgefrischt, sondern auch vor Austrocknung, Bruch und Alterung geschützt.

Eigenschaften

Sanremo Silikonschmierstoff hinterlässt keine Flecken. Weiter Temperatureinsatzbereich von -40°C bis+250°C. Kann daher auch als Trennmittel bei Eisbildung in Kühlhäusern eingesetzt werden. Wirkt gleichzeitig als Anti-Haftmittel und verhindert somit das Festkleben von Nahrungsmitteln an den geschmierten Anlagen.

Signalwort GEFAHR
Gefahrenhinweise

  • H222 Extrem entzündbares Aerosol.
  • H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.

Sicherheitshinweise

  • P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.
  • P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.
  • P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen von mehr als 50 °C/122 °F aussetzen.

Weitere Informationen:
Zollwarentarifnummer:
34031990
GHS:
GHS02 | GHS07
Inhalt:
4800 ml
Farbe:
klar/gelblich
GHSSIGNAL:
G

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Gleitmittel, Schmiermittel, Trennmittel, Silikon Schmiermittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,37*
  
Preis gilt ab 500 Dosen
1 Dose enthält 4.800 Milliliter (ab € 0,01237* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 75,98*
€ 90,42
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 74,94*
€ 89,18
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 71,84*
€ 85,49
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 70,93*
€ 84,41
pro Dose
ab 500 Dosen
€ 59,37*
€ 70,65
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.