Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4x FILA CLEANER PRO - Der Universalreiniger, Reinigungskonzentrat 5 Liter


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Ansicht von vorn
Ansicht von vorn
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     96228-60500005
Hersteller:
     Fila
Herst.-Nr.:
     60500005
EAN/GTIN:
     8008980650057
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Industriegerätereiniger
Industriereiniger
Kaltreiniger
Montagereiniger

FILA CLEANER PRO

Das neutrale Reinigungskonzentrat

EINSATZ FÜR

- FEINSTEINZEUG

- GLASIERTE KERAMIK

- COTTO

- KLINKER

- ZEMENT

- HOLZ

- POLIERTER NATURSTEIN

- STEINAGGLOMERAT

- LAMINAT

- LINOLEUM

- GUMMI

- PVC

EINSATZGEBIETE

Reinigt sanft alle Böden und Verkleidungen. Schont behandelte und empfindliche Oberflächen. Unentbehrlich zur Unterhaltspflege nach dem Verlegen von gegen starke Reinigungsmittel empfindliche Natursteinböden mit poliertem Finish.

VORTEILE

Reinigt ohne die Oberflächen anzugreifen. Bei hohen Verdünnungen (1:200) ist kein Nachputzen mit klarem Wasser erforderlich. Keine Rückstände. Hochkonzentriert, in verschiedenen Verdünnungen verwendbar. Ideal zur Pflege aller gewachsten Oberflächen. In starken Verdünnungen für den Einsatz mit Reinigungsmaschinen geeignet (ab 1:200). Ideal für Laminatböden. Angenehmer Duft.

Achtung: FILACLEANER nicht auf Textilfußböden oder auf gewachsten Holzfußböden verwenden.

ERGIEBIGKEIT

Mit einem Liter Produkt behandelt man bei einem Auftrag ca.:

Pflege 1:200 ca. 1500 m²

Erstreinigung Natursteine 1:30 ca. 50 m²

Weitere Informationen:
Zollwarentarifnummer:
34029090
GHS:
GHS07
Inhalt:
20 l
GHSSIGNAL:
A

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 158,27*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 20 Liter (ab € 7,9135* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 214,82*
€ 255,64
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 211,66*
€ 251,88
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 199,79*
€ 237,75
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 158,27*
€ 188,34
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.