| |
|
| Artikel-Nr.: 96228-56750212 Herst.-Nr.: 56750212 EAN/GTIN: 8008980000098 |
| | | |
|
| | |
| FILA EPOXY PRO Sofortreiniger für frischen Epoxid Fugenmörtel Einsatz: - GESCHLIFFENES FEINSTEINZEUG
- GLASIERTE KERAMIK
- GLASMOSAIKE
- GLASIERTER KLINKER
Einsatzgebiete: Beseitigt Rückstände von Epoxid-Fugenmörtel. Ideal zur Reinigung von Fugenwerkzeugen nach dem Gebrauch. Vorteile: - RAPID DRY TECHNOLOGIE: Schnelle Wirkung; direkt beim Verlegen verwenden.
- Dickflüssige Konsistenz, ideal für die Reinigung von Wänden.
- Schont die Materialien und Fugen.
- Sicher für den Anwender und die Umwelt.
- Hohe Ergiebigkeit.
- Keine Beschädigung von Aluminium- und Stahlprofilen.
- Ohne Schaumbildung.
- Im Innen- und Außenbereich auf Boden und Wand einsetzbar.
Verbrauch/Ergiebigkeit: Mit ca. 750ml Produkt behandelt man: Großformatige Fliesen bis zu 350 Laufmeter Mosaik bis zu 15m² Anwendung: Nicht verdünnen: gebrauchsfertig. Entfernung von frischen Epoxidrückständen: Die überschüssige Spachtelmasse zuerst mit einem Streichbrett und dann mit einem weißen Schwamm des Typs Scotch-Brite® entsprechend den Herstellerangaben abtragen. Die Endreinigung bzw. die Endbearbeitung auf frischem Untergrund vornehmen. EPOXY PRO gleichmäßig auf die Oberfläche sprühen. 2-3 Minuten einwirken lassen. Die Oberfläche mit einem Schwamm aus harter Zellulose behandeln (z.B. weißer Scotch-Brite®), ohne dabei übermäßigen Druck auszuüben. Häufig mit Wasser spülen, damit der Schwamm sauber bleibt; alle Rückstände von der Oberfläche entfernen. Sollte die abschließende Reinigung einige Stunden nach der Verfugung erfolgen, das Produkt ca. 20 Minuten einwirken lassen. Das Produkt immer vorher auf einer kleinen Stelle der Oberfläche testen, um die Widerstandsfähigkeit des Materials zu überprüfen und die optimale Wartezeit für die Reinigung herauszufinden. - Nicht auf saugfähigem Material verwenden.
- Nicht auf Holz verwenden.
- Nicht auf Methacrylat-Flächen verwenden.
- Nicht auf noch unverfugte Bereiche tropfen lassen.
Signalwort ACHTUNG Gefahrenhinweise - H319 Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweise - P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
- P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P280 Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
- P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P264 Nach Gebrauch Hände gründlich waschen.
Weitere Informationen: | | Zollwarentarifnummer: | 34029090 | GHS: | GHS07 | Inhalt: | 750 ml | GHSSIGNAL: | A |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| |