Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5x Sanremo KompriEco 56mm B, Fuge 5-20mm, 11,7m Rolle Kompriband Fugendichtband BG1


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ansicht von vorn
Ansicht von vorn
Artikel-Nr.:
     96228-2822-56-5-20
Hersteller:
     Sanremo
Herst.-Nr.:
     2822-56-5-20
EAN/GTIN:
     4260646312585
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Fugenband

KompriEco BG1 600 Pascal

Farbe: Grau

Das Sanremo KompriEco ist ein vorkomprimiertes und imprägniertes 3-Ebenen-Fugendichtband zur Abdichtung aller Funktionsbereiche in der Fensterfugenabdichtung.

Das Band erfüllt alle Anforderungen der EnEV bei 600 Pa nach DIN 18542:2009 BG1.

Das Sanremo KompriEco kann zur Abdichtung aller Funktionsbereiche der Fensteranschlussfuge eingesetzt werden. Auf Grund der verschiedenen Bandbreiten und Bandstärken können unterschiedlichste Fugenbreiten und Fensterprofilstärken abgedichtet werden.

Produkteigenschaften

  • Luftdicht an < 0,1 (entspricht DIN 18542) BG R
  • Schlagregendicht > 600 Pa (entspricht DIN 18542)
  • Klasse E nach DIN EN 1351
  • Witterungsbeständig: BG1
  • Witterungsunabhängige Montage
  • Sehr emissionsarm „EMICODE® - EC 1 Plus

Technische Daten

  • Baustoffklassen / Brandverhalten: B 2 (P-NDS04-2013-051)
  • Temperaturbeständigkeit: -30°C bis +80°C
  • Wärmeleitfähigkeit (DIN 52612): ? = 0,0428 W/m*K (MPA Hannover)
  • Luftdichtheit (EN 1026): an = 0,1c
  • Schlagregendichtheit: = 600 Pa, BG 1
  • Schallschutz (DIN EN ISO 140-3): 54 dB bei einseitigem Putz, 55 dB bei beidseitigem Putz
  • Dampfdiffusionswiderstand (EN ISO 12572): µ < 100
  • Wasserdampfdiffusion, Sd Wert (EN ISO 12572): 0,4 m außen / 1,8 m innen
  • Witterungsbeständigkeit: BG1 geprüft, Prüf-Nr.: NDS04-2013-051
  • Thermisch-hygrische Bauteilsimulation: „Überhygroskopische Wassergehalte bis hin zur Tauwasserbildung im Bauteilinneren sind nicht zu erwarten.“
    (Forschungs- und Materialprüfanstalt für angewandte Bauphysik und Werkstoffe des Bauwesens, Wolfenbüttel)
  • Verarbeitungstemperatur: -5°C bis +30°C
  • Lagerfähigkeit: 12 Monate, trocken, bei Raumtemperatur im Originalgebinde
  • Funktionsgarantie: 10 Jahre zu den Bedingungen des Herstellers, die auf Anforderung übersandt werden.

Weitere Informationen:
Zollwarentarifnummer:
39191080
Inhalt:
58,5 m
Farbe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: Fugendichtband, Fugendichtungsband, dichtungsband 20mm grau, dichtband, dichtband 20 mm breit, Kompriband, Kompriband BG 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 209,22*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 58,5 Meter (ab € 3,57642* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 256,46*
€ 305,19
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 255,96*
€ 304,59
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 242,84*
€ 288,98
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 235,70*
€ 280,48
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 209,22*
€ 248,97
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.