Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3x Sanremo KompriPlus 84mm B, Fuge 5-20mm, 9,4m Rolle Kompriband Fugendichtband BG1


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ansicht von vorn
Ansicht von vorn
Artikel-Nr.:
     96228-2722-84-5-20
Hersteller:
     Sanremo
Herst.-Nr.:
     2722-84-5-20
EAN/GTIN:
     4260646312073
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Fugenband

Das Sanremo KompriPlus ist ein vorkomprimiertes und imprägniertes Multifunktionsfugendichtungsband aus Polyurethanweichschaum mit Acrylat-Dispersionsimprägnierung und feuchteadaptiven Funktionsmembranen. Vorkomprimierte Rollenware mit Acrylat-Haftkleber als Montagehilfe.

Zur Abdichtung aller Funktionsbereiche in der Fensterfugenabdichtung mit einem Produkt.

Das Band erfüllt alle Anforderungen an die luftdichte und schlagregendichte Abdichtung.

Produkteigenschaften

  • MPA-zertifiziert & ift (Zertifizierung in Prüfung)
  • Beanspruchungsgruppe nach DIN 18542:2020 MF1
  • Schlagregendicht bis 1050 Pa nach DIN EN 1027
  • Luftdicht (enspricht DIN 18542:2020 = BG R
  • Witterungsbeständig
  • Sehr gute Schalldämmung
  • witterungsunabhängige Montage
  • Feuchteadaptive Membranen, passen sich in ihrer Wasserdampfdurchlässigkeit der Feuchtebelastung an.
  • Bei erhöhter Umgebungsluftfeuchtigkeit erhöht sich auch der Diffusionswiderstand
  • Sehr Emissionsarm Plus" EMICODE-EC1Plus

Technische Daten

  • Brandverhalten (DIN 4102): B1, MPA
  • Temperaturbeständigkeit: -30°C bis +80°C
  • Fugendurchlasskoeffizient (DIN EN 12114): an < 0,1 m³ / (h mdPa²/³), MPA
  • Schlagregendichtheit (DIN EN 1027): >1050 Pa, MPA
  • UV-/Witterungsbeständigkeit (DIN 18542:2020): MF1: gegeben MPA, MF2: gegeben MPA
  • Verträglichkeit herkömmliche Baustoffe (DIN 18542:2020): gegeben, MPA
  • Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +30°C. Ab +20°C Band vorkühlen, bei niedrigen Temperaturen gegebenenfalls vorwärmen.
  • Lagerfähigkeit: 12 Monate, trocken, bei Raumtemperatur im Originalgebinde
  • Funktionsgewährung: 15 Jahre zu den Bedingungen des Herstellers, die auf Anforderung übersandt werden.
Weitere Informationen:
Zollwarentarifnummer:
39191080
Inhalt:
28,2 m
Farbe:
Anthrazit
Weitere Suchbegriffe: Fugendichtband, Fugendichtungsband, dichtband 20 mm breit, dichtband, dichtband anthrazit, Kompriband, Kompriband BG 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 172,58*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 28,2 Meter (ab € 6,11986* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 216,24*
€ 257,33
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 213,49*
€ 254,05
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 203,87*
€ 242,61
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 199,40*
€ 237,29
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 172,58*
€ 205,37
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.