Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5x Sanremo KompriPlus 56mm B, Fuge 4-15mm, 11,7m Rolle Kompriband Fugendichtband BG1


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ansicht von vorn
Ansicht von vorn
Artikel-Nr.:
     96228-2721-56-4-15
Hersteller:
     Sanremo
Herst.-Nr.:
     2721-56-4-15
EAN/GTIN:
     4260646312011
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Fugenband

Das Sanremo KompriPlus ist ein vorkomprimiertes und imprägniertes Multifunktionsfugendichtungsband aus Polyurethanweichschaum mit Acrylat-Dispersionsimprägnierung und feuchteadaptiven Funktionsmembranen. Vorkomprimierte Rollenware mit Acrylat-Haftkleber als Montagehilfe.

Zur Abdichtung aller Funktionsbereiche in der Fensterfugenabdichtung mit einem Produkt.

Das Band erfüllt alle Anforderungen an die luftdichte und schlagregendichte Abdichtung.

Produkteigenschaften

  • MPA-zertifiziert & ift (Zertifizierung in Prüfung)
  • Beanspruchungsgruppe nach DIN 18542:2020 MF1
  • Schlagregendicht bis 1050 Pa nach DIN EN 1027
  • Luftdicht (enspricht DIN 18542:2020 = BG R
  • Witterungsbeständig
  • Sehr gute Schalldämmung
  • witterungsunabhängige Montage
  • Feuchteadaptive Membranen, passen sich in ihrer Wasserdampfdurchlässigkeit der Feuchtebelastung an.
  • Bei erhöhter Umgebungsluftfeuchtigkeit erhöht sich auch der Diffusionswiderstand
  • Sehr Emissionsarm Plus" EMICODE-EC1Plus

Technische Daten

  • Brandverhalten (DIN 4102): B1, MPA
  • Temperaturbeständigkeit: -30°C bis +80°C
  • Fugendurchlasskoeffizient (DIN EN 12114): an < 0,1 m³ / (h mdPa²/³), MPA
  • Schlagregendichtheit (DIN EN 1027): >1050 Pa, MPA
  • UV-/Witterungsbeständigkeit (DIN 18542:2020): MF1: gegeben MPA, MF2: gegeben MPA
  • Verträglichkeit herkömmliche Baustoffe (DIN 18542:2020): gegeben, MPA
  • Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +30°C. Ab +20°C Band vorkühlen, bei niedrigen Temperaturen gegebenenfalls vorwärmen.
  • Lagerfähigkeit: 12 Monate, trocken, bei Raumtemperatur im Originalgebinde
  • Funktionsgewährung: 15 Jahre zu den Bedingungen des Herstellers, die auf Anforderung übersandt werden.
Weitere Informationen:
Zollwarentarifnummer:
39191080
Inhalt:
58,5 m
Farbe:
Anthrazit
Weitere Suchbegriffe: Fugendichtband, Fugendichtungsband, dichtband 15mm, dichtband, dichtband anthrazit, Kompriband, Kompriband BG 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 190,50*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 58,5 Meter (ab € 3,25642* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 237,59*
€ 282,73
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 234,50*
€ 279,06
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 224,01*
€ 266,57
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 219,58*
€ 261,30
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 190,50*
€ 226,70
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.