Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vebatec CARAVAN Reparaturband Alu-schwarz 100mm x 10m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Ansicht von vorn
Ansicht von vorn
Artikel-Nr.:
     96228-192
Hersteller:
     Vebatec
Herst.-Nr.:
     192
EAN/GTIN:
     4260020942261
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtmasse
Dichtungspaste
Faserdichtmasse
Reparaturband

Vebatec Caravan Butyl Reparaturband

  • Hochwertiges, selbstklebendes Butyl – Reparaturband
  • Aluminium kaschiert
  • Für Innen- u. Außenbereich

Beschreibung:
Vebatec Caravan Reparaturbänder sind hochwertige Klebebänder in Farbvarianten, bestehend aus Butylkautschuk auf einem Trägermaterial aus Aluminium / Polyester – Verbund. Vebatec Caravan Reparaturbänder zeichnen sich aus durch hervorragende Anhaftung auf fast allen Untergründen und die vielseitigen Anwendungen.

Anwendung:
Einsetzbar im Innen – u. Außenbereich als universelles Reparaturband von höchster Qualität im Caravan- Fahrzeug- und Containerbau: Dach- Wand- und Bodenbereich. Abkleben von Fugen, Leckagen und Anschlüssen an Metallen, Glas, Kunststoffen, Holz uvm. Zum dampfdiffusionsdichten Verkleben von Folien und anderen Luftdichtheitsschichten. Abdichten von Lichtkuppeln, Wasserabläufen, Brauchwasserbehälter. Verschließen von Undichtigkeiten in der Klimatechnik, Glasbau, Metallbau, Kunststoffverarbeitung.

Weitere Informationen:
Zollwarentarifnummer:
39191080
GHS:
none
Inhalt:
10 m
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: reparaturband 100 mm x 10m, dichtungspaste, vebatec reparaturband, Caravan Reparaturband, Wohnmobil Reparaturband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 10 Meter (ab € 2,975* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 39,15*
€ 46,59
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 37,43*
€ 44,54
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 36,25*
€ 43,14
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 35,71*
€ 42,49
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 29,75*
€ 35,40
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.