Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3m x 4m (10 Stück) Abdeckplane Gewebeplane PE-Plane 140 g/m² weiß-transluzent


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Ansicht von vorn
Ansicht von vorn
Artikel-Nr.:
     96228-12321-3-4
Hersteller:
     sanremo
Herst.-Nr.:
     12321-3-4
EAN/GTIN:
     4260020943312
Suchbegriffe:
Abdeckplane
Bodenplane
Malerplane
Schutzplane

Abdeckplane - Gewebeplane - PE Plane 140 g/qm

Farbe: weiß-transluzent

Produktbeschreibung

Die Abdeckplane oder Industrieplane hat ein Flächengewicht von 140 g/m² und ist aufgrund des aus Polyethylen bestehenden Trägergewebes (PE-Bändchengewebe) sehr reißfest und widerstandsfähig. Das Trägergewebe ist beidseitig mit Folie beschichtet. In dem verstärkten Rand ist eine PP-Schnur eingesäumt und es sind im Abstand von ca. 1 Meter nichtrostende Metallösen angebracht. An den Ösen kann die Abdeckplane sehr einfach mit zum Beispiel Expanderhaken, Expanderschlingen oder Kabelbindern befestigt bzw. fixiert werden.

Die Abdeckplane ist weiß-transluzent, also nicht durchsichtig aber lichtdurchlässig. Mit einer Reißfestigkeit von 750 N / 5 cm ist sie z.B. zur Abdeckung von Holz oder Baumaterial, als Wetterschutz auf Baustellen oder bei Gartenfesten gut geeignet. Ein längerfristiger Schutz gegen Regen, Schnee und Sonne ist gewährleistet.

Diese Plane ist in manchen Größen auch in der Variante schwer entflammbar nach DIN 4102-B1 erhältlich.

  • Gewebegewicht 140 g/m²
  • Beidseitig beschichtet
  • Sehr reißfestes PE-Gewebe
  • Wasserdicht
  • Verstärkter Rand
  • Ringsum mit Metallösen versehen
  • Ösenabstand ca. 1 m
  • Reißfestigkeit 750 N / 5 cm
Weitere Informationen:
Inhalt:
120 m²
Farbe:
weiß-transluzent
Weitere Suchbegriffe: Gewebeplane, gewebeplane 140 g/m², gewebeplane, gewebeplane sanremo, PE Plane, Plane
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,25*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 136,18*
€ 162,05
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 134,57*
€ 160,14
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 128,60*
€ 153,03
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 124,89*
€ 148,62
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 107,25*
€ 127,63
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.