Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vebatec BLITZ BUTYL REPARATURBAND Alu-glänzend 100mm x 10m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Ansicht von vorn
Ansicht von vorn
Artikel-Nr.:
     96228-018
Hersteller:
     Vebatec
Herst.-Nr.:
     018
EAN/GTIN:
     4260020940298
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtmasse
Dichtungspaste
Faserdichtmasse
Reparaturband

Vebatec Blitz Butyl Reparaturband Alu glänzend

  • Farbe: Aluminium glänzend
  • Hochwertiges, selbstklebendes Butyl – Reparaturband
  • Aluminium kaschiert
  • Für Innen- u. Außenbereich

Beschreibung:

Blitz Reparaturband ist ein hochwertiges Klebeband bestehend aus Butylkautschuk auf einem Trägermaterial aus Aluminium / Polyester – Verbund. Blitz Reparaturband zeichnet sich aus durch seine vielseitigen Anwendungen im Dach-, Wand- und Bodenbereich, verbunden mit einer hervorragenden Anhaftung auf fast allen Untergründen.

Anwendung:

Einsetzbar im Innen – und Außenbereich als universelles Reparaturband von höchster Qualität. Im Dachbereich zur Reparatur von Bitumenbahnen, Abkleben von Fugen und Anschlüssen an Mauerwerk, Beton, Metallen und Holz. Zum dampfdiffusionsdichten Verkleben von Folien und anderen Luftdichtheitsschichten. Abdichten von Lichtkuppeln, Regenrinnen, Mauerscheiben, Brauchwasser - Zisternen uvm..

Weitere Informationen:
Zollwarentarifnummer:
39191080
GHS:
none
Inhalt:
10 m
Farbe:
alu-glänzend
Weitere Suchbegriffe: reparaturband 100 mm x 10m, dichtungspaste, vebatec reparaturband, Butyl Reparaturband, Klebeband, Buylkautschuk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 10 Meter (ab € 2,547* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 33,89*
€ 40,33
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 32,66*
€ 38,87
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 31,52*
€ 37,51
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 30,95*
€ 36,83
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 25,47*
€ 30,31
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.