| |
|
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000339424 Herst.-Nr.: SM530- 97328 EAN/GTIN: 5056375821905 |
|
|
| | |
| Regenerierte Baumwolle / recyceltes Polyester | Unisex-Sweat mit relaxter Passform | Eingesetzte Ärmel mit überschnittenen Schultern | Droptail-Saum – vorne geschwungen, hinten länger | Rippmaterial an Bündchen und Rundhalsausschnitt | Nackenbesatz- und band in Single-Jersey-Qualität | Ton-in-Ton-Steppnähte | Passend zur nachhaltigen SF-Modekollektion | Ohne Branding für einfaches Rebranding | Wiederverwertbare, verschließbare Beutel – zu 100% aus recyceltem Kunststoff Weitere Informationen: | | Größe: | 11/12 Jahre | Materialzusammensetzung: | 60% Baumwolle / 40% Polyester | Gramatur: | 260 g/m² |
|
| | |
| | | |
| |