| |
|
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000323596 Herst.-Nr.: CEX003- 15683 EAN/GTIN: 5054904644216 |
|
|
| | |
| Hauptmaterial: 100% Polyester mit Polyurethan-Beschichtung, Gurtband: 100% Polyamid | Recyceltes 900D-Polyester mit EcoShield DWR-Oberfläche, PU-Rückseite und recyceltem Reißverschlussband an den Innentaschen | Diebstahlschutz-Riemen für Café- oder Restaurantbesuch | Gepolstertes Fach für Tablets (bis zu 9") und Laptops (bis zu 13") | Gepolsterte Schultergurte und Rückenteil | Verstellbarer Brustgurt | Großes Hauptfach | Seitliche Taschen | Reflektierende Details | Zubehörschlaufen | Ungefähr 7 Flaschen wurden für die Herstellung dieses Produkts recycelt. | Lieferung ohne Inhalt/Deko | Volumen: ca. 16 Liter Weitere Informationen: | | Größe: | 55 x 35 x 25 cm | Materialzusammensetzung: | 100% Polyester, Gurtband: 100% Polyamid | Gramatur: | 295 g/m² |
|
| | |
| | | |
| |