| |
|
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000285294 Herst.-Nr.: KXTSH- 42578 EAN/GTIN: 4260350881889 |
| |
|
| | |
| Mit zwei kurzen Henkeln (ca. 42 cm) und zwei 2,5 cm breiten Reflektionsstreifen auf beiden Seiten | Für Sublimation geeignet | Lieferung ohne Inhalt/Deko Weitere Informationen: | | Größe: | ca. 38 x 42 cm | Materialzusammensetzung: | 100% Polyester | Gramatur: | 120 g/m² |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 50 | | € 5,50* | ab € 1,06* | € 1,38* | | | | Lager 95JCC | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 1,04* | € 1,83* | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,05* | € 1,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 95JCC | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 95JCC | | Versand: Lager 95JCC | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 110,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 95JCC | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|