Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tombo , Ladies´ Open Back Vest , Black , L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     95JCC-1000276518
Hersteller:
     Tombo
Herst.-Nr.:
     TL507- 102467
EAN/GTIN:
     5056160797446
Weicher Single-Jersey | Einfassung aus Hauptmaterial am Kragen und an den Armlöchern | Weiter Racerback mit nach vorn zeigenden Schulternähten | Langes Mesh-Rückenteil mit Schlitz in der Mitte, der offen oder gebunden getragen werden kann | Rückenteil ab dem Schlitz abgerundet | Tombo-Abreißetikett | Hauptteil: 145 g/m², Mesh: 90 g/m²
Weitere Informationen:
Größe:
L
Materialzusammensetzung:
Körper: 65% Polyester / 35% Viskose, Einsätze: 88% Polyester / 12% Elasthan
Gramatur:
145 g/m² (Mesh: 90 g/m²)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.