| |
|
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000191193 Herst.-Nr.: W421- 104847 EAN/GTIN: 5060244899506 |
|
|
| | |
| Baumwoll-Tragegriffe und -Seitenteile | Front und Rückseite aus beschichteter Jute | Länge des Tragegriffs: ca. 40 cm | Volumen: ca. 14 Liter | Beschichtete Jute / Baumwoll-Canvas | Zum Drucken geeignete Seitenteile aus Canvas | Lieferung ohne Inhalt/Deko | Jute ist ein natürliches Produkt und kann in Aussehen und Struktur variieren. Ein stärkerer Eigengeruch und ungleichmäßige Faserdicken sind natürliche Eigenschaften und stellen keinen Mangel dar. Eine einheitliche Lieferung kann nicht gewährleistet werden. Weitere Informationen: | | Größe: | 30 x 30 x 19 cm | Materialzusammensetzung: | Vorder- und Rückseite: 100% Jute, Rest: 100% Baumwolle |
|
| | |
| | | |
| |