Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L-merch , Einkaufskorb Maxi , Red , 48,5 x 28 x 28,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     95JCC-1000135775
Hersteller:
     L-merch
Herst.-Nr.:
     6304- 106010
EAN/GTIN:
     8719446020849
Suchbegriffe:
Carrybag
Korbtasche
Einkaufskorb
Kommissionier-Korb
600D-Polyester mit PVC-Beschichtung (um Faltenbildung zu vermeiden) | Aluminiumrahmen mit runden Kanten (mit Stoff überzogen), der mit schwarzen Nylonriemen mit Druckknöpfen am Korb befestigt wird | Große Reißverschlusstasche von 20 cm Breite auf einer Seite | Alle vier Ecken sind mit Plastikaufklebern zwischen dem Stoff verstärkt | Zwei Griffe mit Klettverschluss (10 x 19 cm) | Lieferung ohne Inhalt / Deko
Weitere Informationen:
Größe:
48,5 x 28 x 28,5 cm
Materialzusammensetzung:
100% Polyester
Weitere Suchbegriffe: Kommissionierkorb, carrybag, Taschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.