Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium Fahnenmast


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Aluminium Fahnenmast
Aluminium Fahnenmast
Aluminium Fahnenmast
Aluminium Fahnenmast
Aluminium Fahnenmast
Aluminium Fahnenmast
Aluminium Fahnenmast
Artikel-Nr.:
     959-13116
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051709569097
Suchbegriffe:
Fahnenmast
gah alberts fahnenmast
fahnenmast

Aluminium Fahnenmast

- Zylindrische Form
- Komplett-Set bestehend aus: 6 Aluminiumrohren, Wandstärke x Ø: 1 x 50 mm
- Mit Bodenhülse, 900 mm, zum Einbetonieren, davon 450 mm im Boden
- Einschließlich Hissseil, Seilbeschlägen
- Mit Deutschland-Fahne
- Ø 50 mm
- Gesamthöhe 620 cm
- Höhe über Boden 575 cm

Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Fahnenmast, Absperrpfosten, Verschliessen & Sichern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 42,48* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 58,63*
€ 69,77
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 56,90*
€ 67,71
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 54,06*
€ 64,33
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 52,22*
€ 62,14
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 49,62*
€ 59,05
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 42,48*
€ 50,55
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.