| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-WS795N-1000M40-E7038 Herst.-Nr.: WS795N-1000M40-E7038 EAN/GTIN: 4051152419147 |
| |
|
| | |
| fahrbare Standard-Werkbank - 1000 x 700 x 866 mm L x B x H,Produktmerkmale: mit Buchen-Multiplexplatte 1000 x 700 x 40 mm, mit folgender Ausstattung: links: Schraubstockschrank mit Schraubstock (Backenbreite 120 mm) und Lift rechts:150EA/Türe 400 mm hoch ausgestattet mit Hebesystem mit seitlichem Kipphebel. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: mobile werkbank, klw fahrbare werkbank, fahrbare Werkbänke mit Schraubstock, KLW Lutz, WS795N-1000M40-E7038, 4051152419147, fahrbare Standard-Werkbank - 1000 x 700 x 866 mm L x B x H, mit Buchen-Multiplexplatte 1000 x 700 x 40 mm |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.281,69* | € 2.555,68* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.293,81* | € 2.565,88* | | | | Lager 9587 | 18 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 2.217,78* | € 2.577,04* | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.594,98* | € 3.931,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9587 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9587 | | Versand: Lager 9587 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|