| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-WS247E-2000M40-E7043 Herst.-Nr.: WS247E-2000M40-E7043 EAN/GTIN: 4051152430074 |
| |
|
| | |
| Standard-Werkbank - 2000 x 700 x 900 mm L x T x H, (ERGO-Version)Produktmerkmale: mit Buchen-Multiplexplatte 2000 x 700 x 40 mm und folgender Ausstattung: links: 150EA/Türe 350 mm Mitte: 125EA/125EA/125EA/125EA rechts: Türe 500 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, standardwerkbank länge 2m, montagewerkbank, standardwerkbank klw, Werkbänke 2000 mm, KLW Lutz, WS247E-2000M40-E7043, 4051152430074, Standard-Werkbank - 2000 x 700 x 900 mm L x T x H, (ERGO-Version) mit Buchen-Multiplexplatte 2000 x 700 x 40 mm |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.346,27* | € 1.546,05* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.349,77* | € 1.552,56* | | | | Lager 9587 | 17 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 1.312,19* | € 1.559,66* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.118,79* | € 2.388,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9587 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9587 | | Versand: Lager 9587 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|