| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-WS122N-1500M40-E1631 Herst.-Nr.: WS122N-1500M40-E1631 EAN/GTIN: 4051152086349 |
| |
|
| | |
| Standard-Werkbank - 1500 x 700 x 840 mm L x T x H,Produktmerkmale: mit Buchen-Multiplexplatte 1500 x 700 x 40 mm und folgender Ausstattung: links: Stahlblechablage 300 mm tief. rechts: 150EA/175EA/175EA, Fußelemente mit Kunststoff-Verstellstopfen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, standardwerkbank klw, montagewerkbank, werktisch 900x1500x2000, Werkbänke 1500 mm, KLW Lutz, WS122N-1500M40-E1631, 4051152086349, Standard-Werkbank - 1500 x 700 x 840 mm L x T x H, mit Buchen-Multiplexplatte 1500 x 700 x 40 mm |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 717,78* | € 819,89* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 662,57* | € 822,96* | | | | Lager 9587 | 18 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 647,09* | € 832,73* | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.057,75* | € 1.203,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9587 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9587 | | Versand: Lager 9587 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|