| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-WS052N-0750M40-X7022 Herst.-Nr.: WS052N-0750M40-X7022 EAN/GTIN: 4051152166133 |
| |
|
| | |
| Standard-Werkbank - 750 x 700 x 840 mm L x T x H,Produktmerkmale: mit Buchen-Multiplexplatte 750 x 700 x 40 mm Untergestell aus VK-Rohr 40/40/2 mm mit folgender Ausstattung: Türe 500 mm links angeschlagen Fußelemente mit Kunststoff-Verstellstopfen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, standardwerkbank klw, montagewerkbank, Werkbänke 0750 mm, KLW Lutz, WS052N-0750M40-X7022, 4051152166133, Standard-Werkbank - 750 x 700 x 840 mm L x T x H, mit Buchen-Multiplexplatte 750 x 700 x 40 mm |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 490,27* | € 575,20* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 455,19* | € 577,37* | | | | Lager 9587 | 17 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 443,11* | € 588,77* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 725,14* | € 834,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9587 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9587 | | Versand: Lager 9587 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|