| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-WP819N-1000M45-X0003 Herst.-Nr.: WP819N-1000M45-X0003 EAN/GTIN: 4051152351560 |
| |
|
| | |
| Beistell-Werkbank - 1000 x 700 x 845 mm L x T x H,Produktmerkmale: mit Buchen-Multiplexplatte 1000 x 700 x 45 mm, mit Rückbrett Fahrbar, mit 4 Lenkrollen (2 davon mit Feststeller) 125 mm Ø, Vollgummibereifung Unten mit Ablageboden aus 20 mm starker Buche-Multiplexplatte über die komplette Fläche |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, Mobile Werkbank, Rollwerkbank, fahrbare Werkbank, standardwerkbank klw, montagewerkbank, werktisch 2000x1000x760, fahrbare Metallwerkbänke, KLW Lutz, WP819N-1000M45-X0003, 4051152351560, Beistell-Werkbank - 1000 x 700 x 845 mm L x T x H, mit Buchen-Multiplexplatte 1000 x 700 x 45 mm, mit Rückbrett |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 354,48* | € 416,31* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 329,59* | € 417,84* | | | | Lager 9587 | 18 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 323,01* | € 426,06* | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 525,46* | € 613,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9587 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9587 | | Versand: Lager 9587 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|