| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-WP513V-1500M45-E7001 Herst.-Nr.: WP513V-1500M45-E7001 EAN/GTIN: 4051152417730 |
| |
|
| | |
| Profi-Werkbank - 1500 x 700 mm L x T, Höhenverstellung: 745 - 1045 mmProduktmerkmale: mit Buchen-Multiplexplatte 1500 x 700 x 45 mm, mit Rückbrett und einer Stahlblechablage 250 mm tief. Ausstattung: Einzelschublade ES-BEA-150EP (FH 150 mm), variabel positionierbar Tragkraft 100 kg bei gleich verteilter Last. - zerlegt - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, standardwerkbank klw, montagewerkbank, werktisch 900x1500x2000, zerlegbare Metallwerkbänke, KLW Lutz, WP513V-1500M45-E7001, 4051152417730, Profi-Werkbank - 1500 x 700 mm L x T, Höhenverstellung: 745 - 1045 mm mit Buchen-Multiplexplatte 1500 x 700 x 45 mm, mit Rückbrett |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 499,04* | € 582,46* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 461,88* | € 584,61* | | | | Lager 9587 | 17 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 449,30* | € 589,33* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 735,79* | € 839,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9587 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9587 | | Versand: Lager 9587 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|