| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-WP462E-3000M45-E2091 Herst.-Nr.: WP462E-3000M45-E2091 EAN/GTIN: 4051152418430 |
| |
|
| | |
| Profi - Werkbank - 3000 x 700 x 905 mm (ERGO-Version)Produktmerkmale: mit Buchen-Multiplexplatte 3000 x 700 x 45 mm, mit Rückbrett und folgender Ausstattung: links: 150EA/Türe 350 mm, links angeschlagen Mitte: 150EA/175EA/175EA rechts: 150EA/Türe 350 mm, rechts angeschlagen zwischen den Schränken Ablageboden 300 mm tief |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, standardwerkbank klw, montagewerkbank, standardwerkbank länge 3000 mm, Werkbänke 3000 mm, KLW Lutz, WP462E-3000M45-E2091, 4051152418430, Profi - Werkbank - 3000 x 700 x 905 mm (ERGO-Version) mit Buchen-Multiplexplatte 3000 x 700 x 45 mm, mit Rückbrett |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.027,56* | € 2.213,36* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.038,61* | € 2.221,87* | | | | Lager 9587 | 18 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 1.982,37* | € 2.231,32* | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.190,15* | € 3.380,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9587 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9587 | | Versand: Lager 9587 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|