Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ultraINTU BAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ultraINTU BAG
ultraINTU BAG
Artikel-Nr.:
     9587-UM_SAN-7780
Hersteller:
     ultraMEDIC
Herst.-Nr.:
     SAN-7780
EAN/GTIN:
     4251824301118
Suchbegriffe:
ultraINTU
BAG
Optionale
Intubationstasche
ultraINTU BAG Optionale Intubationstasche für ultraBAG OXYGEN, speziell zur Aufnahmevon Beatmungs-Equipment wie z. B. Laryngoskop mit passendenSpateln, Endotrachealtubus, usw.
Weitere Informationen:
Bruttogewicht (kg):
1,8 kg
Breite:
150 mm
Höhe:
280 mm
Länge:
460 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,95*
€ 68,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,43*
€ 61,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,10*
€ 60,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,73*
€ 57,99
pro Stück
ab 6 Stück
€ 48,41*
€ 57,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,50*
€ 56,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,87*
€ 54,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,07*
€ 46,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.