Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ultraDOC ROT Dokumententasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ultraDOC ROT Dokumententasche
ultraDOC ROT Dokumententasche
ultraDOC ROT Dokumententasche
ultraDOC ROT Dokumententasche
ultraDOC ROT Dokumententasche
Artikel-Nr.:
     9587-UM_SAN-7225-R
Hersteller:
     ultraMEDIC
Herst.-Nr.:
     SAN-7225-R
EAN/GTIN:
     4251824302986
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
dokumentenmappe a4 rot
ultraDOC ROT Dokumententasche Ohne Funkgerätehalter Dokumentenmappe im Format A4. Eine große Anzahl an Steckfächern und ein anklettbares KLemmbrett erweitern die Anwendungsmöglichkeiten bis hin zur administrativen Abwicklung eines Großschadenfalls.Mehre
Weitere Informationen:
Breite:
80 mm
Höhe:
390 mm
Länge:
290 mm
Weitere Suchbegriffe: dokumentenmappe a4, dokumentenmappe, ultraDOC, ROT, Dokumententasche, Ohne, Funkgerätehalter, im, Format, A4Eine, große, Anzahl, an, Steckfächern, und, ein, anklettbares, KLemmbrett, erweitern, die, Anwendungsmöglichkeiten, bis, hin, zur, administrativen, Abwicklung, eines, Großschadenfalls.Mehre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,85*
€ 99,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,45*
€ 99,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 82,87*
€ 98,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,70*
€ 93,65
pro Stück
ab 6 Stück
€ 76,75*
€ 91,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,12*
€ 88,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,56*
€ 72,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.