Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ultraAERO TRY /Klarsichttasche mit Reißverschluss zur aufbe-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ultraAERO TRY /Klarsichttasche mit Reißverschluss zur aufbe-
Artikel-Nr.:
     9587-UM_SAN-511-A
Hersteller:
     ultraMEDIC
Herst.-Nr.:
     SAN-511-A
EAN/GTIN:
     4251824301231
Suchbegriffe:
ultraAERO
TRY
/Klarsichttasche
Reißverschluss
ultraAERO TRY /Klarsichttasche mit Reißverschluss zur aufbe-
Weitere Informationen:
Bruttogewicht (kg):
1,26 kg
Breite:
330 mm
Höhe:
50 mm
Länge:
480 mm
Weitere Suchbegriffe: zur, aufbe-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,47*
€ 44,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
ab 6 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.