Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ultraAMPU II leer wie ultraAMPU I, aber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ultraAMPU II leer wie ultraAMPU I, aber
Artikel-Nr.:
     9587-UM_SAN-510-L
Hersteller:
     ultraMEDIC
Herst.-Nr.:
     SAN-510-L
EAN/GTIN:
     4251824301170
Suchbegriffe:
ultraAMPU
II
leer
wie
ultraAMPU II leer wie ultraAMPU I, aber
Weitere Informationen:
Bruttogewicht (kg):
1,1 kg
Breite:
250 mm
Höhe:
80 mm
Länge:
320 mm
Weitere Suchbegriffe: I, aber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,60*
€ 97,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,69*
€ 86,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 72,19*
€ 85,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,11*
€ 83,43
pro Stück
ab 6 Stück
€ 68,26*
€ 81,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,98*
€ 78,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,26*
€ 66,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.