Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ultraRUCKSACK RESCUE II Complan, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ultraRUCKSACK RESCUE II Complan, blau
Artikel-Nr.:
     9587-UM_SAN-504-B-L
Hersteller:
     ultraMEDIC
Herst.-Nr.:
     SAN-504-B-L
EAN/GTIN:
     4251824307295
Suchbegriffe:
ultraRUCKSACK
RESCUE
II
Complan
ultraRUCKSACK RESCUE II Complan, blau
Weitere Informationen:
Bruttogewicht (kg):
5,77 kg
Breite:
380 mm
Höhe:
200 mm
Länge:
640 mm
Weitere Suchbegriffe: blau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 280,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,56*
€ 412,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,47*
€ 396,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 332,11*
€ 395,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,06*
€ 373,73
pro Stück
ab 6 Stück
€ 312,79*
€ 372,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,80*
€ 366,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,80*
€ 334,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.