Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DCAB Mauerfräser 115x7,2x22,23 PREMIUM abrasive Materialien


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DCAB Mauerfräser 115x7,2x22,23 PREMIUM abrasive Materialien
DCAB Mauerfräser 115x7,2x22,23 PREMIUM abrasive Materialien
Artikel-Nr.:
     9587-TYRO_563873
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     563873
EAN/GTIN:
     9003175638734
Suchbegriffe:
DCAB
Mauerfräser
115x7
2x22
Bearbeitbare Materialien: abrasiver Beton, Porenbeton, Estrich, Mauerputz, Bimsstein etc.
Vorteile:
  • Geeignet für abrasive Materialien
  • Maximale Leistung und Lebensdauer.
  • Hohe Sortimentstiefe.
Weitere Informationen:
Produktlinie:
PREMIUM
Bruttogewicht:
0,397 kg
Durchmesser:
115 mm
Form:
FRSU
Korngroesse:
30
Spezifikation:
20 - 3,6 - 5
UNSPSC:
31191506
Warengruppe:
DGS70
Bohrung:
31.75 mm
Weitere Suchbegriffe: 23, PREMIUM, abrasive, Materialien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,11*
€ 211,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,29*
€ 207,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 171,99*
€ 204,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,71*
€ 196,00
pro Stück
ab 6 Stück
€ 160,32*
€ 190,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,51*
€ 182,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,99*
€ 163,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.