Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DCAB Mauerfräser 125x7,2x22,23 PREMIUM abrasive Materialien


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DCAB Mauerfräser 125x7,2x22,23 PREMIUM abrasive Materialien
DCAB Mauerfräser 125x7,2x22,23 PREMIUM abrasive Materialien
Artikel-Nr.:
     9587-TYRO_535829
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     535829
EAN/GTIN:
     9003175358298
Suchbegriffe:
DCAB
Mauerfräser
125x7
2x22
Bearbeitbare Materialien: abrasiver Beton, Porenbeton, Estrich, Mauerputz, Bimsstein etc.
Vorteile:
  • Geeignet für abrasive Materialien
  • Maximale Leistung und Lebensdauer.
  • Hohe Sortimentstiefe.
Weitere Informationen:
Produktlinie:
PREMIUM
Bruttogewicht:
0,36 kg
Durchmesser:
125 mm
Form:
FRSU
Korngroesse:
30
Spezifikation:
20 - 3,6 - 5
UNSPSC:
31191506
Warengruppe:
DGS70
Bohrung:
44979 mm
Weitere Suchbegriffe: 23, PREMIUM, abrasive, Materialien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,79*
€ 224,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,33*
€ 219,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 181,89*
€ 216,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,99*
€ 207,05
pro Stück
ab 6 Stück
€ 169,46*
€ 201,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,00*
€ 192,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,31*
€ 174,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.