Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vliesbogen 152x229mm C MEDIUM universeller Einsatz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Vliesbogen 152x229mm C MEDIUM universeller Einsatz
Vliesbogen 152x229mm C MEDIUM universeller Einsatz
Artikel-Nr.:
     9587-TYRO_120777
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     120777
EAN/GTIN:
     9003171207774
Suchbegriffe:
Schleifvliesbogen
Unsere Vliesbögen werden für das Reinigen und Bearbeiten von Oberflächen durch den Schwingschleifer oder auch durch handgeführtes Schleifen verwendet. Eine Vielzahl an Spezifikationen bietet dem Anwender unterschiedliche Möglichkeiten des Oberflächenfinis
Weitere Informationen:
Produktlinie:
PREMIUM
Bruttogewicht:
0,04 kg | 24 kg
Form:
SHEET-VL
Korngroesse:
40
Spezifikation:
C MEDIUM
T x H:
152 x 229 mm
Werkstoffeignung:
Holz;Kunststoff / PVC;Stahl;Rostfreier Stahl;Gussmaterialien;Aluminium
EAN-Code Verpackung:
9009011207775
Weitere Suchbegriffe: Vliesbogen, 152x229mm, MEDIUM, universeller, Einsatz
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,01*
€ 1,01*
Lager 9587
unbekannt
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 9,52*
€ 25,85*
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,85*
€ 30,7615
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,79*
€ 29,5001
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,73*
€ 16,3387
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,00*
€ 15,47
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 11,98*
€ 14,2562
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,65*
€ 13,8635
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,52*
€ 11,3288
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,952* pro Stück)
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.