Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrmotor DME20PW PREMIUM 110V Kernbohrungen bis Ø 180 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bohrmotor DME20PW PREMIUM 110V Kernbohrungen bis Ø 180 mm
Artikel-Nr.:
     9587-TYRO_10992078
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     10992078
EAN/GTIN:
     9003172025421
Suchbegriffe:
Elektro-Kernbohrmaschine
Kernbohrgeräte
Kernbohrmaschine
tyrolit kernbohrgerät
Effizienter Motor mit sehr hoher Bohrleistung. Der Bohrmotor DME20 bietet im Leistungssegment bis 2 kW eine beeindruckende Bohrleistung. Die mechanische und elektronische Überlastsicherung sowie das Vollmetallgehäuse sorgen für eine hohe Zuverlässigkeit.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
44962 kg | 13 kg
Bruttogewicht:
44962 kg | 13 kg
Herkunftsland:
DE
UNSPSC:
31191506
EAN-Code Verpackung:
9009012008630
Weitere Suchbegriffe: kernbohrgeräte, Bohrmotor, DME20PW, PREMIUM, 110V, Kernbohrungen, bis, Ø, 180, mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.347,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.483,69*
€ 1.765,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.446,12*
€ 1.720,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.434,86*
€ 1.707,48
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.422,96*
€ 1.693,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.391,57*
€ 1.655,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.366,78*
€ 1.626,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.347,71*
€ 1.603,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.