Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SimplaBoard Werkbankhalterung für zwei Lochplatten übereinander


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SimplaBoard Werkbankhalterung für zwei Lochplatten übereinander
SimplaBoard Werkbankhalterung für zwei Lochplatten übereinander
SimplaBoard Werkbankhalterung für zwei Lochplatten übereinander
SimplaBoard Werkbankhalterung für zwei Lochplatten übereinander
Artikel-Nr.:
     9587-SIMP_CLSB002
Hersteller:
     Simplaflex
Herst.-Nr.:
     CLSB002
EAN/GTIN:
     4057211011710
Suchbegriffe:
CLSB002
SimplaBoard Werkbankhalterung
zur Montage wird diese paarweise be...
Ausführung für zwei Lochplatten übe...
SimplaBoard Werkbankhalterung, zur Montage wird diese paarweise benötigt, Ausführung für zwei Lochplatten übereinander
Weitere Informationen:
Farbe:
RAL1023, RAL3003, RAL3020, RAL 5002 RAL 5005 RAL5010, RAL5012, RAL5013 RAL6011, RAL 6018, RAL7016, RAL7035, RAL7040, RAL9005 RAL 9015
Material:
Stahlblech
Weitere Suchbegriffe: Deutschland, SICLSB002, zur Montage wi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,46*
€ 54,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 6 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.