Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihenwerkbank, BxTxH 2500x600x960 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reihenwerkbank, BxTxH 2500x600x960 mm
Reihenwerkbank, BxTxH 2500x600x960 mm
Reihenwerkbank, BxTxH 2500x600x960 mm
Reihenwerkbank, BxTxH 2500x600x960 mm
Artikel-Nr.:
     9587-SIMP_CL77H0914W256
Hersteller:
     Simplaflex
Herst.-Nr.:
     CL77H0914W256
EAN/GTIN:
     4057211002893
Suchbegriffe:
Reihenwerkbank
reihenwerkbank
Reihenwerkbank, 2 Schrankgehäuse 700x575x920 mm, Schubladen: 8x100 mm und 1x50, 1x100, 3x150, 1x200 mm, Auszug 100 %, Tragkraft 80 kg ab BLH 75, darunter 30 kg, 1 Platte Buche Multiplex 2500x600x40 mm, BxTxH 2500x600x960 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
RAL1023, RAL3003, RAL3020, RAL 5002 RAL 5005 RAL5010, RAL5012, RAL5013 RAL6011, RAL 6018, RAL7016, RAL7035, RAL7040, RAL9005 RAL 9010
Material:
Stahlblech
Schubladenanzahl:
14
BLH:
9x100, 1x50, 1x150, 1x200
Schubladenauszug:
100%
Tragkraft je Schublade:
30kg Tragkraft(50 BLH) 80 kg Tragkraft
Weitere Suchbegriffe: CL77H0914W256, 2 Schrankgehäuse 700x575x920 mm, Schubladen: 8x100 mm und 1x50, 1x100, 3x150, 1x200 mm, Auszug 100 %, Tragkraft 80 kg ab BLH 75, darunter 30 kg, 1 Platte Buche Multiplex 2500x600x40 mm, BxTxH 2500x600x960 mm, 60
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.329,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.586,73*
€ 1.888,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.538,34*
€ 1.830,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.526,70*
€ 1.816,77
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.514,41*
€ 1.802,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.451,43*
€ 1.727,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.398,34*
€ 1.664,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.329,26*
€ 1.581,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.