Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kastenwerkbank mit einem Leergehäuse, BxTxH 1500x600x960 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kastenwerkbank mit einem Leergehäuse, BxTxH 1500x600x960 mm
Kastenwerkbank mit einem Leergehäuse, BxTxH 1500x600x960 mm
Artikel-Nr.:
     9587-SIMP_CL6KWR15
Hersteller:
     Simplaflex
Herst.-Nr.:
     CL6KWR15
EAN/GTIN:
     4057211005498
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
Leergehäuse
kastenwerkbank
Kastenwerkbank mit einem Leergehäuse, rechts: 1 Schrankgehäuse leer, links: 1/2 Fachboden, BxTxH 1500x600x960 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
RAL1023, RAL3003, RAL3020, RAL 5002 RAL 5005 RAL5010, RAL5012, RAL5013 RAL6011, RAL 6018, RAL7016, RAL7035, RAL7040, RAL9005 RAL 9010
Material:
Stahlblech
Weitere Suchbegriffe: CL6KWR15, Kastenwerkbank mit einem Leergehäuse, rechts: 1 Schrankgehäuse leer, links: 1/2 Fachboden, BxTxH 1500x600x960 mm, 600, Deutschland, SICL6KWR15, links:
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 301,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 380,21*
€ 452,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 363,91*
€ 433,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 362,19*
€ 431,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 356,05*
€ 423,70
pro Stück
ab 6 Stück
€ 351,33*
€ 418,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 344,40*
€ 409,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,59*
€ 358,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.